Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 3549C Adressbuch A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 3549C Adressbuch A5
Clairefontaine 3549C Adressbuch A5
Clairefontaine 3549C Adressbuch A5
Clairefontaine 3549C Adressbuch A5
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112945645
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3549C
EAN/GTIN:
     3329680354904
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
210 mm
Merkmale
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Format
A5
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.