Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki H60ME WTZ Abbruchhammer SDS Max Schwarz, Grau 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki H60ME WTZ Abbruchhammer SDS Max Schwarz, Grau 1500 W
Hikoki H60ME WTZ Abbruchhammer SDS Max Schwarz, Grau 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112944042
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     H60ME WTZ
EAN/GTIN:
     4966376288601
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
585 mm
Gewicht
11600 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Leistungen
Aufprallenergie (max.)
18 J
Leerlauf-Schlagzahl (min.)
1500 IPM
Aufprallgeschwindigkeit im Leerlauf (max.)
2100 IPM
Merkmale
Spannzange Typ
SDS Max
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Motortyp
Bürstenlos
Einstellbare Meißelpositionen
Ja
Reduzierung von Vibrationen
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,01*
€ 737,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,14*
€ 690,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,38*
€ 633,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,85*
€ 626,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,67*
€ 606,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.