Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fisher-Price HRB18 Baby-Nachtlicht Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fisher-Price HRB18 Baby-Nachtlicht Braun, Weiß
Fisher-Price HRB18 Baby-Nachtlicht Braun, Weiß
Fisher-Price HRB18 Baby-Nachtlicht Braun, Weiß
Fisher-Price HRB18 Baby-Nachtlicht Braun, Weiß
Fisher-Price HRB18 Baby-Nachtlicht Braun, Weiß
Fisher-Price HRB18 Baby-Nachtlicht Braun, Weiß
Fisher-Price HRB18 Baby-Nachtlicht Braun, Weiß
Fisher-Price HRB18 Baby-Nachtlicht Braun, Weiß
Fisher-Price HRB18 Baby-Nachtlicht Braun, Weiß
Fisher-Price HRB18 Baby-Nachtlicht Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112887137
Hersteller:
     Fisher-Price
Herst.-Nr.:
     HRB18
EAN/GTIN:
     194735171422
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
142.9 mm
Höhe des Versandkartons
152.4 mm
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735171429
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
47458 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
50847 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
69.9 mm
Verpackungshöhe
139.7 mm
Paketgewicht
181.44 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
100 mm
Design
Produktfarbe
Braun, Weiß
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Tiertyp
Bär
Tragbar
Ja
Lieferanteneigenschaften
Material
Stoff, Kunststoff
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
8 Monat( e)
Merkmale
Mit Ton
Ja
Betriebszeit
18 h
Laden per USB
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: kinderleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.