Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mercusys AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mercusys AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
Mercusys AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112868642
Hersteller:
     Mercusys
Herst.-Nr.:
     MA80XE
EAN/GTIN:
     6957939000851
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Rüsten Sie Ihren PC mit Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 aus
AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe-Adapter

Rüsten Sie Ihren PC mit WiFi 6 aus
Mit 1024-QAM und 160 MHz Bandbreite bietet Wi-Fi 6 eine starke, unterbrechungsfreie Verbindung.2 Gaming benötigt geringere Latenzen, während bandbreitenintensive Anwendungen wie VR schnelle Geschwindigkeiten erfordern. Stecken Sie einfach den MA80XE in Ihren PC für ein reibungsloseres Erlebnis.

Geringere Latenz
Innovative OFDMA-Technologie reduziert die Latenz um bis zu 75 %, um Live-Streaming, ununterbrochene Videoanrufe und ultra-reaktionsschnelles Gaming zu ermöglichen.

Höhere Leistung für vielfältige Anforderungen
Mit dem neuesten WLAN-Standard Wi-Fi 6 können Sie extrem schnelle Downloads, störungsfreies Streaming und unterbrechungsfreie Verbindungen für ein immersives Gaming-Erlebnis genießen.

Hochleistungsantennen
für größere Reichweite

Zwei leistungsstarke Hochleistungsantennen erhöhen die Reichweite des aktuellen WLANs erheblich und bieten ein schnelles, nahtloses Online-Erlebnis aus größerer Entfernung.

Bluetooth 5.2 - Verbinden Sie alles
Mit dem ultraschnellen Bluetooth 5.2, das Bluetooth 4 in Bezug auf Verbindungsstabilität, Reichweite und Übertragungsgeschwindigkeit übertrifft, macht der MA80XE Ihren PC Bluetooth-fähig. Koppeln Sie einfach Ihre Bluetooth-Geräte mit Ihrem PC und genießen Sie sofort die Vorteile.

Kompatibel mit Windows-Betriebssystem
Der MA80XE unterstützt vollständig das neueste Windows 11. Rüsten Sie Ihren PC einfach mit dem neuesten WiFi 6 von MA80XE auf.

Der neueste WPA3 schützt Ihr persönliches Netzwerk
Der neueste Sicherheitsstandard WPA3 bietet verbesserte, umfassende WLAN-Sicherheit, um Ihre Geräte und privaten Informationen vor Brute-Force-Angriffen zu schützen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC / Server
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
Gewicht und Abmessungen
Breite
120.8 mm
Tiefe
226.3 mm
Höhe
21.5 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
3000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
574,2402 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: WLAN / PCIe Karte, adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.