Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Exodus 800 Mechanical Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Exodus 800 Mechanical Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Hama Exodus 800 Mechanical Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Hama Exodus 800 Mechanical Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Hama Exodus 800 Mechanical Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Hama Exodus 800 Mechanical Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Hama Exodus 800 Mechanical Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112835252
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217824
EAN/GTIN:
     4047443502155
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Hama Tastaturen
RGB Tastatur
Mechanische Tastatur mit blauen OUTEMU Switches
Die mechanischen, taktilen Tasten mit Outemu Blue Switches ermöglichen sehr hohe Eingabegeschwindigkeiten mit bis zu 50 Millionen Tastenanschlägen

Full-RGB für jede einzelne Taste
Echter Blickfang: Die Full-RGB-Beleuchtung mit 16,8 Millionen Farben ermöglicht es, jede einzelne Taste separat unterschiedlich zu beleuchten oder auszuschalten

Langlebige Tastenkappen
Tastenkappen aus ABS-Kunststoff und mit UV-Beschichtung schützen vor Abrieb

12 Multimedia-Direkt-Funktionen
Direkter Zugriff auf 12 Multimedia-Funktionen (FN-Funktionen) – unkompliziert, ohne den Spielablauf zu stören, z.B. Mails checken oder Webbrowser öffnen

Gebürstetes Aluminium
Hochwertige Oberfläche aus gebürstetem Aluminium

Kabel mit Gewebeummantelung
Flexible Gewebeummantelung am Kabel sorgt für mehr Stabilität und Haltbarkeit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
470 x 240 x 34 mm
Tastaturgewicht
885 g
Maus
Reaktionszeit
1 ms
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Outemu Blue
Material der Tastenkappen
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur - Tastenanzahl
105
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
2.2 mm
Überschlag
N-Key-Rollover
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Win Lock
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.