Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hepa Solar 22030005 Solarmodul 400 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hepa Solar 22030005 Solarmodul 400 W Monokristallines Silizium
Hepa Solar 22030005 Solarmodul 400 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112682425
Hersteller:
     Hepa Solar
Herst.-Nr.:
     PRO 400
EAN/GTIN:
     4262400980221
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Das neuartige HEPA PRO Komplett­kraft­werk ist ausgestattet mit einem der industriell hochwertigsten Glas-Glas HJT Panels mit 25,2 % Effizienz der Zellen und 30 Jahren Leistungs­garantie. Verbaut in einem auf dem Markt einzigartigen Aufklapprahmen, den man im Winkel für die optimale Neigung mit nur 2 Handgriffen verstellen kann. Es muss nur in die nächste Steckdose gesteckt werden und liefert bei den richtigen Wetter­be­dingungen 400 Watt direkt in Ihr Hausnetz. Das heißt, Ihr Stromzähler läuft ab dem Punkt langsamer und der Stromverbrauch verringert sich.
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
400 W
Minimale Ausgangsspannung
220 V
Maximale Ausgangsspannung
240 V
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
37.43 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
10.7 A
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
44.87 V
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Verbindungstyp
Anderson + DC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, UL
Zelleffizienz
22 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1910 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
1080 mm
Paketgewicht
44050 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Technische Details
Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung (Voc)
0.24 %/°C
Temperaturkoeffizienten des Kurzschlussstroms (Isc)
0.04 %/°C
Gewicht und Abmessungen
Breite
1830 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
1038 mm
Gewicht
36500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,94*
€ 562,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,99*
€ 560,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,91*
€ 535,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,34*
€ 515,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,18*
€ 469,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.