Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-1789-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTY Spanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-1789-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTY Spanisch
Gamber-Johnson 7160-1789-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTY Spanisch
Gamber-Johnson 7160-1789-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTY Spanisch
Gamber-Johnson 7160-1789-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTY Spanisch
Gamber-Johnson 7160-1789-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTY Spanisch
Gamber-Johnson 7160-1789-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTY Spanisch
Gamber-Johnson 7160-1789-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTY Spanisch
Gamber-Johnson 7160-1789-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTY Spanisch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112677086
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1789-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gamber-Johnson Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Docking Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-40 - 85 %
Leistungen
Markenkompatibilität
Zebra
Kompatibilität
ET40/45 10"
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10 "
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Zertifizierung
EN/IEC/UL 62368 MIL-STD 810G
Gewicht und Abmessungen
Breite
274.3 mm
Tiefe
246.6 mm
Höhe
51.6 mm
Gewicht
590 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Pogo Pin
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
C-TICK, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Spanisch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur - Tastenanzahl
76
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,65*
€ 241,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.