Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nvidia Jetson Orin Nano 8GB Entwicklungsplatine ARM Cortex-A78AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nvidia Jetson Orin Nano 8GB Entwicklungsplatine ARM Cortex-A78AE
Nvidia Jetson Orin Nano 8GB Entwicklungsplatine ARM Cortex-A78AE
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112642612
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     900-13767-0030-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
Speicher
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Speicherbandbreite (max.)
68 GB/s
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Kompatible Speicherkarten
SD
Erweiterungssteckplätze
PCI version
3.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
100 x 79 mm
Höhe
21 mm
Prozessor
Prozessorhersteller
ARM
Prozessor
ARM Cortex-A78AE
Thermal Design Power (TDP)
15 W
Anzahl Prozessorkerne
6
64-Bit Computing
Ja
Prozessor Boost-Frequenz
1.5 GHz
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,29*
€ 545,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,14*
€ 541,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,66*
€ 495,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,22*
€ 478,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,40*
€ 462,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.