Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Elephant Türstopper Grau Polyester, Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Elephant Türstopper Grau Polyester, Sand
Relaxdays Elephant Türstopper Grau Polyester, Sand
Relaxdays Elephant Türstopper Grau Polyester, Sand
Relaxdays Elephant Türstopper Grau Polyester, Sand
Relaxdays Elephant Türstopper Grau Polyester, Sand
Relaxdays Elephant Türstopper Grau Polyester, Sand
Relaxdays Elephant Türstopper Grau Polyester, Sand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112631999
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025305888
EAN/GTIN:
     4052025305888
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Dieser Elefanten Türstopper ist nicht nur praktisch zum Aufhalten Ihrer Türen, sondern auch ein äußerst dekoratives Wohnaccessoire. Sein niedliches Design & die weiche Oberfläche in Kordsamt-Optik machen den Stofftürstopper zu einem geeigneten Türaufhalter für das Kinderzimmer, aber auch für jede andere Zimmertür - & dank seiner Höhe auch für die Balkon- oder Terrassentür - ist der Türsack bestens geeignet. Der schwere Türpuffer ist mit Sand gefüllt & steht dadurch stabil auf dem Boden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester, Sand
Befestigungstyp
Freistehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.