| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-112631997 Herst.-Nr.: 4052025209889 EAN/GTIN: 4052025209889 |
| |
|
| | |
| Schaffen Sie sich dekorative Ablagemöglichkeiten mit dem weißen Satztisch 2er Set im nordischen Design. Die zwei Beistelltische in unterschiedlicher Größe bestechen durch ihren einfachen und doch ansprechenden Stil. Die weiß lackierte Tischplatte in Triangelform wird durch drei naturfarbene Holzbeine getragen. Das einheitliche Aussehen der Abstelltische vereinfacht das stilsichere Dekorieren Ihrer Wohnung. Nutzen Sie die Satztische einzeln als Blumentisch oder Zeitungsablage. Zusammengestellt werden die Satztische zum Couchtisch oder Kaffeetisch. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl der Tabletten pro Packung | 2 Stück(e) | Merkmale | Produkttyp | Beistelltisch | | Tischplattenform | Ovale Form | | Oberflächenfarbe des Tischs | Weiß | | Rahmenfarbe | Braun | | Tischplattenmaterial | Holz | | Rahmenmaterial | Holz | | Tischplattentyp | Einzelbild | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Höchstgewichtskapazität | 8 kg | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3700 g | | Länge 1. Tisch | 600 mm | | Breite 1. Tisch | 600 mm | | Höhe 1. Tisch | 480 mm | | Länge 2. Tisch | 400 mm | | Breite 2. Tisch | 400 mm | | Höhe 2. Tisch | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| |