Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco DVP-920PK Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 22,9 cm (9") 800 x 480 Pixel Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco DVP-920PK Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 22,9 cm (9") 800 x 480 Pixel Pink, Weiß
Lenco DVP-920PK Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 22,9 cm (9") 800 x 480 Pixel Pink, Weiß
Lenco DVP-920PK Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 22,9 cm (9") 800 x 480 Pixel Pink, Weiß
Lenco DVP-920PK Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 22,9 cm (9") 800 x 480 Pixel Pink, Weiß
Lenco DVP-920PK Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 22,9 cm (9") 800 x 480 Pixel Pink, Weiß
Lenco DVP-920PK Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 22,9 cm (9") 800 x 480 Pixel Pink, Weiß
Lenco DVP-920PK Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 22,9 cm (9") 800 x 480 Pixel Pink, Weiß
Lenco DVP-920PK Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 22,9 cm (9") 800 x 480 Pixel Pink, Weiß
Lenco DVP-920PK Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 22,9 cm (9") 800 x 480 Pixel Pink, Weiß
Lenco DVP-920PK Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 22,9 cm (9") 800 x 480 Pixel Pink, Weiß
Lenco DVP-920PK Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 22,9 cm (9") 800 x 480 Pixel Pink, Weiß
Lenco DVP-920PK Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 22,9 cm (9") 800 x 480 Pixel Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112607016
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     DVP-920PK
EAN/GTIN:
     8711902044208
Suchbegriffe:
CD-Player für Kinder
Kinder CD-Player
DVD portable player
Portable DVD-Player
Sind Sie als Familie regelmäßig mit dem Auto oder der Bahn unterwegs? Dann ist der tragbare DVD-Player Lenco DVP-920BU der perfekte Reisebegleiter. Die Kinder können stundenlang Filme anschauen, so dass sich die Reise nicht allzu lang anfühlt. Sie können den DVD-Player im Voraus mit dem beiliegenden Aufkleberbogen personalisieren und dekorieren.

Über den DVD-Player oder den USB-Anschluss können Sie Filme, Videos und Fotos ansehen. Bringen Sie den DVD-Player hinten an der Kopfstütze an, so dass Sie auf den Bildschirm vor Ihnen schauen können, ohne dass Ihnen übel wird.

Der Lenco DVP-920BU unterstützt die Videoformate MPEG1, MPEG2 und MPEG4, das Audioformat MP3 und das Bildformat JPEG. Dank der beiden eingebauten Lautsprecher ist die Tonqualität des DVD-Players ausgezeichnet. Das Lenco DVP-920 hat einen eingebauten Akku, so dass Sie keine Kabel mit sich führen müssen, wenn Sie das Haus verlassen.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
9 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Display
TFT
Seitenverhältnis
16:9
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio, USB
AC-Netzadapter
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Auto-Leistungsadapter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1220 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1540 g
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Wiederaufladbar
Ja
Akkuladezeit
2 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.15 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Arbeitsspannung
9 V
Merkmale
Produkttyp
Tragbarer DVD-Player
Formfaktor
Cabrio
Produktfarbe
Pink, Weiß
Playback Disk-Formate
CD-Audio, CD Video, DVD-Audio, DVD-Video, MP3
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AV-Ausgang
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVI, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VOB, XVID
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Bildformate
JPEG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.