Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Maxwell AC Pro Small Form Factor (SFF) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Maxwell AC Pro Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Maxwell AC Pro Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Maxwell AC Pro Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Maxwell AC Pro Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Maxwell AC Pro Small Form Factor (SFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112582434
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-NUC94-M1B
EAN/GTIN:
     4710679552583
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
UCFF
Anzahl der 3,5
0
Anzahl der 5,25
0
Material
Aluminium, Kupfer
Anzahl der 2,5
1
Heizbecken enthalten
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Gewicht und Abmessungen
Breite
218.5 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
80.3 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 154,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.