Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! HDD CAGE 2 Universal HDD-Käfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! HDD CAGE 2 Universal HDD-Käfig
be quiet! HDD CAGE 2 Universal HDD-Käfig
be quiet! HDD CAGE 2 Universal HDD-Käfig
be quiet! HDD CAGE 2 Universal HDD-Käfig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112548165
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGA11
EAN/GTIN:
     4260052190159
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
HDD-KÄFIG FÜR AUSGEWÄHLTE BE QUIET! GEHÄUSE Der HDD-Käfig für alle, die Festplatten professionell, einfach und sicher in be quiet! Gehäusen installieren wollen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonslänge
730 mm
Versandkartonsbreite
395 mm
Versandkartonshöhe
335 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
18250 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
174 mm
Höhe
44 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
340 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
HDD-Käfig
Produktfarbe
Schwarz
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Kompatible Produkte
be quiet! Dark Base 901 series / Dark Base 900 series / Dark Base 700 series / Silent Base 802 series / Silent Base 801 series / Silent Base 601 series / Pure Base 600 series
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.