Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 3329687811653 Notizbuch 40 Blätter Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 3329687811653 Notizbuch 40 Blätter Grau
Clairefontaine 3329687811653 Notizbuch 40 Blätter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112418479
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329687811653
EAN/GTIN:
     3329687811653
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Blätteranzahl
40 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto album
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,68*
€ 42,4592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,50*
€ 42,245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,15*
€ 40,6385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,59*
€ 37,5921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,30*
€ 36,057
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,37*
€ 34,9503
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,84*
€ 28,3696
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
96107C
ab € 18,52*
Zubehör
Clairefontaine
96108C
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.