Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisealbum Goldline A4 180g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reisealbum Goldline A4 180g
Reisealbum Goldline A4 180g
Reisealbum Goldline A4 180g
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI96107C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     96107C
EAN/GTIN:
     3329680961072
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Reisealbum GOLDLINE
  • Traditionell mit einem Umschlag aus Naturleinen, praktisch mit Gummizug, Innen mit Gummischlaufe für die Befestigung eines Bleistiftes und vielseitig einsetzbar.
  • Mit elfenbeinfarbenem Papier 180 g, gekörnt, das sowohl für Nassals auch Trockentechniken geeignet ist.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.615 kg
Farbe:
mehrfarbig
Marke:
Clairefontaine
Motiv:
Goldline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
3329687811653
ab € 23,84*
Zubehör
Clairefontaine
96108C
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.