Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 29093 LED-Lampe 9 W E27 E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paulmann 29093 LED-Lampe 9 W E27 E
Paulmann 29093 LED-Lampe 9 W E27 E
Paulmann 29093 LED-Lampe 9 W E27 E
Paulmann 29093 LED-Lampe 9 W E27 E
Paulmann 29093 LED-Lampe 9 W E27 E
Paulmann 29093 LED-Lampe 9 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112244047
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     29093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Lichtleistung
1055 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,44334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.