Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112231071
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     10G5A2CS-USB-C-HUB
EAN/GTIN:
     0065030899086
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chipsatz
VIA - VL822-Q7, VIA - VL162
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
272 mm
Höhe des Versandkartons
510 mm
Netzwerk
UASP-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
EU, UK, US
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Paketgewicht
287 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
287 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Produktfarbe
Silber
LED-Anzeigen
Status
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabellänge
1 m
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
19 V
Ausgangsstrom
3.42 A
Stromstecker-Typ
Typ M
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.