Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TOLEDO FLAT+ round Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TOLEDO FLAT+ round Deckenbeleuchtung LED
RZB TOLEDO FLAT+ round Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112195880
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901822.002
EAN/GTIN:
     4051859933717
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
II
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
113 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Gewicht
2630 g
Durchmesser
390 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
14 A
Einschaltzeit
166 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.