Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tarox M M7166BP 5800X Tower AMD Ryzen™ 7 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tarox M M7166BP 5800X Tower AMD Ryzen™ 7 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Tarox M M7166BP 5800X Tower AMD Ryzen™ 7 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112194150
Hersteller:
     Tarox
Herst.-Nr.:
     2303358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
460 mm
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Energie
Stromversorgung
500 W
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Leistungen
Produkttyp
Arbeitsstation
Marktpositionierung
Business
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Speichermedien
SSD
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
AMD Radeon Pro W6600
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Getrennter GPU-Hersteller
AMD
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5800X
Prozessor-Taktfrequenz
3.8 GHz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
2 x 16 GB
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.479,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,72*
€ 1.916,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.591,95*
€ 1.894,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,73*
€ 1.838,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.511,83*
€ 1.799,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.479,37*
€ 1.760,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.