Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tarox Workstation 7220 i7-12700 mini PC Intel® Core™ i7 32 GB 1 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tarox Workstation 7220 i7-12700 mini PC Intel® Core™ i7 32 GB 1 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Tarox Workstation 7220 i7-12700 mini PC Intel® Core™ i7 32 GB 1 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Tarox Workstation 7220 i7-12700 mini PC Intel® Core™ i7 32 GB 1 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Tarox Workstation 7220 i7-12700 mini PC Intel® Core™ i7 32 GB 1 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112194141
Hersteller:
     Tarox
Herst.-Nr.:
     2303350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
357 mm
Höhe
189 mm
Design
Gehäusetyp
mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Anzahl Mini DisplayPorts
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Stromversorgung
650 W
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Leistungen
Produkttyp
Arbeitsstation
Marktpositionierung
Business
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA RTX A2000
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-12700
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Bus Typ
DMI4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout
2 x 16 GB
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.721,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.866,36*
€ 2.220,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.846,05*
€ 2.196,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.793,44*
€ 2.134,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.757,27*
€ 2.091,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.721,56*
€ 2.048,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.