Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei WATCH 4 Pro 3,81 cm (1.5") AMOLED 48 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Titan WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei WATCH 4 Pro 3,81 cm (1.5") AMOLED 48 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Titan WLAN GPS
Huawei WATCH 4 Pro 3,81 cm (1.5") AMOLED 48 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Titan WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112174744
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55020AMB
EAN/GTIN:
     6941487291861
Suchbegriffe:
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47.6 mm
Tiefe
47.6 mm
Dicke
12.9 mm
Gewicht
65 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
SIM-Kartentyp
eSIM
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Nein
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
466 x 466 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.5 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Pixeldichte
310 ppi
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Uhrenglas-Typ
Saphir
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
48 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Titan
Material des Uhrengehäuses
Titan
Armbandfarbe
Titan
Bandmaterial
Leder
Form
Rund
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP6X
Wasserdicht bis
30 m
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterielebensdauer
21 Tag(e)
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Countdown Timer
Umgebungslichtsensor
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Hauttemperatursensor
Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Zeit-/Streckensignal
Ja
Wetterbericht
Ja
Aktivitätsüberwachung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Barometer
Ja
Thermometer
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,41*
€ 575,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,57*
€ 565,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,27*
€ 534,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,78*
€ 517,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,20*
€ 502,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.