Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Deco BE65 Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Weiß 4 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Deco BE65 Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Weiß 4 Intern
TP-Link Deco BE65 Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Weiß 4 Intern
TP-Link Deco BE65 Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Weiß 4 Intern
TP-Link Deco BE65 Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Weiß 4 Intern
TP-Link Deco BE65 Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Weiß 4 Intern
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112173213
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO BE65(2-PACK)
EAN/GTIN:
     4897098686980
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
tp link wlan router
Weitere Informationen:
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN Datentransferrate (max.)
11000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
4320 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)
5760 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Dynamische IP-Adresse
Ja
Statische IP
Ja
IGMP-Proxy
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Tagged VLAN
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gastzugang
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt
TP-Link Deco
Gewicht und Abmessungen
Breite
107.5 mm
Tiefe
107.5 mm
Höhe
176 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Ethernet-WAN
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Merkmale
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Cloud-Services unterstützt
TP-Link ID
Portweiterleitung
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Anzahl der Gästenetzwerke (6 GHz)
1
Kontrolle durch Eltern
Ja
Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern
Schlafenszeit, Benutzerdefinierte Profile, Family online time ranking, Zeit für die Familie, Off time, Pause the Internet, Professional content filter library, SafeSearch, Time rewards, Wöchentliche/monatliche Berichte, Youtube restriction
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Produkttyp
Mesh-System
Anzahl der Antennen
4
Anzahl der unterstützten Geräte
200
Reset-Knopf
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
2 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 624,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,35*
€ 832,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,58*
€ 817,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,31*
€ 802,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,60*
€ 784,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,47*
€ 743,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.