Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 ARGB Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112170749
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY2A013
EAN/GTIN:
     5903018666327
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Über Gehäuse wissen wir viel und es ist nicht so leicht, uns zu überraschen, aber das Gehäuse ENDORFY Arx 700 ARGB schauen wir uns immer noch mit strahlenden Augen an (und wir sehen es jeden Tag). Wir haben unsere besten Kenntnisse und Erfahrung in dieses Projekt gesteckt - und es ist definitiv ein Hammer.
Im Endeffekt bieten wir unseren Kunden das größte Gehäuse (486×228×472 mm) mit dem Logo ENDORFY an. Das ENDORFY Arx 700 ARGB bietet genug Platz für deine Komponenten - zum Beispiel einen großen CPU-Luftkühler (bis zu 179 mm), 8 Lüfter (4 Stratus 140 PWM ARGB bereits vormontiert) und praktisch jede aktuelle Grafikkarte (bis zu 410 mm). Das Gehäuse hält deine Komponenten in einer angenehmen Temperatur, so dass sie sich wie auf einer Frühlingswiese fühlen - dank der Panels mit Mesh-Einsätzen (vorne und oben). Eines Tages werden wir uns solche Panels auch zu Hause installieren.

Wir werden dich einfrieren
Wir haben eine Nachricht, die dich einfrieren lassen wird. Das Gehäuse Arx 700 ARGB ist im Inneren so kalt wie das Herz deines Gildenkumpels, der dir kein Gold für eine neue Rüstung leihen wird. Einfacher gesagt - deine Komponenten halten eine niedrige Temperatur sogar dann, wenn du deinen PC bis auf den letzten Tropfen auspresst.
Das alles ermöglicht das geräumige Innere vom Arx 700 ARGB mit dem Platz für 8 Gefrierfächer Lüfter. Zudem fungieren die vordere und obere Seite des Gehäuses als Filter (vielen Dank an die Mesh-Einsätze), also brauchst du keinen zusätzlichen Staubschutz. Im Vergleich zu Gehäusen mit zusätzlichen Filtern verbessert diese einzelne Schicht auch die Luftzirkulation und erleichtert es, die Komponenten in einem angenehmen Luftzug zu halten (denn Kühlung ist für uns extrem wichtig).
Deine Mama wird stolz auf solch eine Ordnung sein (unsere sind es schon).

Herz aus dem Stein Lüftern
Manchmal sagen wir, dass das Arx 700 ARGB ein Typ mit dem Herzen aus dem Stein Lüftern ist. Und zwar keine üblichen Lüfter - wir haben 4 Stratus 140 PWM ARGB in das Gehäuse gesteckt, die in Zusammenarbeit mit Synergy Cooling entwickelt wurden. Zusätzlich haben wir auch einen Splitter montiert, damit du ihre Geschwindigkeit über ein PWM-Signal von einem Motherboard-Anschluss aus steuern kannst.
Stratus 140 PWM ARGB ist unser farbiges Ein und Alles. Seine Breite von 14 cm in Kombination mit dem optionalen semi-passiven Modus ist perfekt, um einen außergewöhnlichen Luftdurchfluss im Gehäuse zu gewährleisten. Außerdem läuft der Lüfter auf einem robusten FDB-Lager, sodass du dich auch unter extremen Bedingungen auf einen leisen und reibungslosen Betrieb verlassen kannst. Manche meinen sogar, dass er in einem Survival-Camp klarkommen würde, aber diese Funktion haben wir nicht getestet. Noch nicht.

Ohne dicke Filter
Außergewöhnliche Produkte brauchen keine (dicken) Filter - vor allem, wenn es um Gehäuse geht. Die doppelte Anti-Staub-Schicht schützt zwar vor Schmutz, schränkt aber gleichzeitig die Luftzirkulation ein wie ein Kunstfaser-Kostüm auf einem Cosplayer-Event. Uns ist es schon allein bei dem Gedanken daran heiß!
Deshalb wird die Filterfunktion beim Arx 700 ARGB - Achtung, Trommelwirbel… - von den oberen und vorderen Panels mit Mesh-Einsätzen erfüllt.
Sie halten das Innere des Gehäuses so luftig wie eine Frühlingswiese und du brauchst keinen zusätzlichen Staubschutz zu installieren. Außerdem lässt sich jeder Mesh-Einsatz herausnehmen und mit einem Tuch oder Staubsauger reinigen (oder einfach unter fließendem Wasser abspülen) - dazu brauchst du weniger Zeit als zum Lesen dieser Beschreibung.

1000 Extra-Punkte für den Look
Wir respektieren geschlossene Gehäuse - sie passen zu minimalistischen Schreibtischen und ihre Komponenten sind elegant verstaut. Aber wenn du coole Komponenten zur Schau stellen willst (oder ARGB im Innern einschalten), ist eine Seite aus gehärtetem Glas genau das Richtige für dich. Und sie gibt dem Gehäuse 1000 Extra-Punkte - genau deshalb haben wir das Arx 700 ARGB mit einem solchen Glas ausgestattet.

Alles hat seinen Platz
Wenn wir das Arx 700 ARGB in ein paar Worten beschreiben müssten, würden wir sagen, dass alles da seinen Platz hat. Dies ist unser größtes Gehäuse (zumindest im Moment), in das du alle deine Schätze problemlos hineinpacken kannst. In einem solchen Raum werden sie sich so fühlen wie bei einem offenen Fenster.
Oder zwei – YOLO.
Das ist genug, um alles zu montieren, was man für das Leben Gewinnen braucht - unter anderem einen großen CPU-Luftkühler (bis zu 179 mm), 8 Lüfter (zu Beginn bekommst du 4 von uns) und gleichzeitig zwei Radiatoren bis zu 360 mm, die anspruchsvolle Systeme mit ausreichender Kühlung versorgen.
Praktisch alle aktuellen Grafikkarten (bis zu 410 mm) und Netzteile passen ebenfalls - das Netzteil kannst du in der für dich bequemsten Position kinderleicht montieren, u. a. dank des speziellen Montagerahmens. Schon getestet.

Strahlende Zukunft mit Beleuchtung
Wir haben eine gute Nachricht. Mit unserem Gehäuse erwartet dich eine strahlende Zukunft mit Beleuchtung. Im wahrsten Sinne des Wortes - beim Arx 700 ARGB genügt ein einziger Klick (der mitgelieferte RESET Knopf am I/O Panel ist für die Steuerung zuständig), um ein schönes Polarlicht über deinem Schreibtisch zu entfachen. Manche sagen, das läge an der niedrigen Temperatur im Gehäuse - in Wahrheit drehen sich aber die ARGB-Lüfter im Inneren.
Mit ihnen kannst du deinen PC so beleuchten, wie du es dir wünschst. 4 Stratus 140 PWM ARGB (wir haben sie für dich in das Gehäuse eingebaut) geben dir die Möglichkeit, die Hintergrundbeleuchtung so zu konfigurieren, wie du es haben
möchtest. Dank der eingebauten PWM- und ARGB-Controller kannst du sie kinderleicht einrichten - alle Komponenten bilden eine funktionierende Einheit, die zu ARGB-gekennzeichneten ENDORFY-Produkten (und ARGB-Produkten anderer Hersteller) kompatibel ist. In der Praxis bedeutet das, dass du die Hintergrundbeleuchtung des ganzen Setups auf der Basis vom Arx 700 ARGB problemlos synchronisieren kannst - selbst wenn es sich um deine allererste Montage handelt.
Denn die Geräte sollten für dich da sein, nicht umgekehrt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
528 mm
Paketgewicht
9700 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
7
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
179 mm
Max Grafikkarten-Länge
410 mm
Maximum PSU Länge
340 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe
472 mm
Höhe
486 mm
Gewicht
8500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
200 - 1200 RPM
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240,280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
SSD-Formfaktor
2.5"
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse schwarz, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.