Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-1869-01 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTY UK Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-1869-01 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTY UK Englisch
Gamber-Johnson 7160-1869-01 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTY UK Englisch
Gamber-Johnson 7160-1869-01 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTY UK Englisch
Gamber-Johnson 7160-1869-01 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTY UK Englisch
Gamber-Johnson 7160-1869-01 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTY UK Englisch
Gamber-Johnson 7160-1869-01 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTY UK Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111808627
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1869-01
EAN/GTIN:
     703674565287
Suchbegriffe:
Gamber-Johnson Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Docking Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Leistungen
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Tab Active4 Pro
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Zertifizierung
MIL-STD 810G IP54
Gewicht und Abmessungen
Breite
261.9 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
38.1 mm
Höhe (hinten)
730 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Pogo Pin
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
C-TICK, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Energie
Energiequelle
Dock
Eingangsspannung
5.4 V
Operatierender Strom
1.5 A
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur - Tastenanzahl
76
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Tasten-Lebensdauer
2 Millionen Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.