Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho Babydesign Bella Bambina Kindertöpfchen Polypropylen (PP) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho Babydesign Bella Bambina Kindertöpfchen Polypropylen (PP) Weiß
Rotho Babydesign Bella Bambina Kindertöpfchen Polypropylen (PP) Weiß
Rotho Babydesign Bella Bambina Kindertöpfchen Polypropylen (PP) Weiß
Rotho Babydesign Bella Bambina Kindertöpfchen Polypropylen (PP) Weiß
Rotho Babydesign Bella Bambina Kindertöpfchen Polypropylen (PP) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111708983
Hersteller:
     Rotho Babydesign
Herst.-Nr.:
     20601 0001
EAN/GTIN:
     4250226043473
Suchbegriffe:
Nacht-Topf
Nacht-Töpfchen
Nachttopf
Nachttöpfchen
Kinder wollen Ihre Eltern schon sehr früh nachahmen. Mit unserem Bella Bambina Kindertopf können eure Kleinen in der Anfangsphase spielerisch an das Thema herangeführt werden. Somit wird das Kontrollieren der Körperfunktionen, sowie die Entwicklung des Gleichgewichtssinns unterstützt. Das Töpfchen kann überall flexibel aufgestellt und mitgenommen werden, sodass es bei Bedarf immer zur Hand ist. Dank der Griffmulde am Rücken kann es leicht transportiert und entleert werden. Die optimale Sitzhöhe, die Anhebung zwischen Beinen und die hohe Rückenlehne sorgen für hohen Sitzkomfort mit Spritzschutz – für ein entspanntes und bequemes Töpfchentraining.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.6 Jahr(e)
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
257 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
260 g
Weitere Suchbegriffe: nacht topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.