Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ZV-1 II 1" Kompaktkamera 20,1 MP Exmor RS CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ZV-1 II 1" Kompaktkamera 20,1 MP Exmor RS CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony ZV-1 II 1" Kompaktkamera 20,1 MP Exmor RS CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony ZV-1 II 1" Kompaktkamera 20,1 MP Exmor RS CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony ZV-1 II 1" Kompaktkamera 20,1 MP Exmor RS CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony ZV-1 II 1" Kompaktkamera 20,1 MP Exmor RS CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony ZV-1 II 1" Kompaktkamera 20,1 MP Exmor RS CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111708644
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ZV1M2BDI.EU
EAN/GTIN:
     4548736155756
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Spiegellose Systemkamera
Funktionen für erstklassiges Vlogging Alles in Bildern festhalten Mit der Vlog-Kamera ZV-1 II können Sie alles aufnehmen – von Gruppen-Selfies bis hin zu endlosen Stadtansichten. Das 18-mm-Weitwinkelobjektiv erfasst ein breiteres Sichtfeld als das menschliche Auge. Sie können alles und jeden einfangen. Ob drinnen oder draußen – das Weitwinkelobjektiv verwandelt Alltagsszenen in dynamische Aufnahmen. Vielseitige Aufnahmemöglichkeiten Mit der ZV-1 II können Sie dank des Weitwinkel-Zoomobjektivs Ihr Motiv beliebig in Szene setzen. 18 mm sind ideal für Selfies und 50 mm für Porträts und Schnappschüsse. Darüber hinaus sorgen die maximalen Blenden von F1.8 bei Weitwinkel und F4 bei Tele für ein sanftes Hintergrund-Bokeh und die richtige Atmosphäre. Kreative Farben Um einen beeindruckenden Vlog mit den richtigen Bildern zu erstellen, ist keine Erfahrung erforderlich. Mit My Image Style können Sie Helligkeit und Farbe bei der Planung Ihrer Aufnahme ganz einfach anpassen – ohne sich durch Menüs zu kämpfen. Für kreative Farben und Stimmungen bietet Creative Look zehn Voreinstellungen – passend zu Ihren Vorstellungen. Mehr dramatischer Touch Tippen Sie einfach auf den Bildschirm, um Alltagsmomente in kinoreife Bilder zu verwandeln – ganz ohne Nachbearbeitung. Mit der Einstellung für kinoreife Vlogs nimmt die Kamera automatisch im Cinemascope-Seitenverhältnis mit 24 BpS auf – dem Standard der Filmbranche. Sie können auch die Farbe Ihrer Aufnahmen ändern, indem Sie einfach aus fünf „Looks“ und vier „Moods“ auswählen und sofort professionelle Ergebnisse erzielen. Integriertes Mikrofon für klare Stimmaufnahmen Im Automatikmodus schaltet das neue integrierte intelligente 3-Kapsel-Mikrofon6 die Richtung von [Alle Richtungen] auf [Vorne] um, wenn die Kamera ein menschliches Gesicht im Bild erkennt. Sie können auch manuell auf [Vorne] für Selfies oder [Hinten] für Aufnahmen mit Kommentaren umschalten. Bringen Sie zur Reduzierung von Windgeräuschen und für klarere Audioaufnahmen im Freien den mitgelieferten Windschutz an. Kompakt und benutzerfreundlich Mühelos tragbar Die Vlog-Kamera ZV-1 II ist klein und leicht und somit optimal für unterwegs geeignet – genau wie ein Smartphone. Mit nur 292 g können Sie das Alltagsleben jederzeit und überall festhalten. Einfache, intuitive Bedienung Die ZV-1 II ist auch für Vlogging-Einsteiger geeignet. Es sind keine komplizierten Einstellungen erforderlich. Touch-Symbole wie Aufnahme und Selbstauslöser werden zur einfachen Steuerung auf dem Bildschirm angezeigt. Diese eignen sich auch für Selfies oder andere Situationen, in denen die Tasten an der Kamera nicht zu erreichen sind. Sie selbst im Fokus Mit Touch Tracking fokussiert Sie die ZV-1 II automatisch. Sie erkennt menschliche Gesichter und Augen und behält das Hauptmotiv ohne Wechsel im Fokus. Zur Aktivierung einfach auf das Motiv auf dem Bildschirm tippen. Augen-AF kann auch auf die Erfassung von Tieren eingestellt werden. Verantwortungsvolle Datennutzung Die Gesichtserkennung verwendet biometrische Daten. Sie tragen selbst die Verantwortung dafür, wie Sie diese Daten sammeln und verwenden, sowie dafür, dass Sie dies gesetzeskonform tun. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der nachfolgenden Webseite. Leistungsfähige Bildstabilisierung Verwackelte Aufnahmen können die besten Vlogs ruinieren. Die ZV-1 II ist allerdings so konstruiert, dass Sie selbst beim Gehen und bei handgeführten Aufnahmen tolle Aufnahmen machen können. Der Active-Modus minimiert Verwacklungen und sorgt für ruhige Aufnahmen, ohne dass eine Nachbearbeitung erforderlich ist. Mit nur einem Tipp im Mittelpunkt Die ZV-1 II ist für die einfachere Inhaltserstellung konzipiert. In der Produktpräsentationseinstellung fokussiert die Kamera automatisch, ohne weitere Aktionen, das Produkt in Ihren Händen. Mit der Bokeh-Taste verschwimmt der Hintergrund sanft. Wählen Sie [Unschärfe], um das Motiv hervorzuheben, oder [Aufheben], um das gesamte Bild zu fokussieren. Optimiert für Selfies Simple Selfies Lassen Sie die ZV-1 II großartige Gruppenmomente für Sie festhalten. Wenn Sie Selfies im iAUTO-Modus mit zwei bis drei Personen aufnehmen, passt die Kamera die Einstellung automatisch an, sodass alle Gesichter scharf und deutlich zu erkennen sind. So sehen Sie immer am besten aus Zeigen Sie sich stets von der besten Seite. Ohne spezielle Einstellungen erfasst die ZV-1 II Ihren Hautton ganz präzise – für ein gesundes und natürliches Aussehen. Die automatische Belichtung (AE) mit Gesichtspriorität sorgt außerdem für helle Gesichter. Mit dem Soft Teint-Effekt können Sie die Hautglätte über AUS/Niedrig/Mittel/Hoch anpassen. Immer über Aufnahmen informiert Die Action zu verpassen, gehört der Vergangenheit an. Wenn Sie die Aufnahmetaste drücken oder auf das Zeichen auf dem LC-Display tippen, leuchtet eine rote Anzeige und auf dem Bildschirm erscheint ein roter Rahmen, um Sie über die Aufnahme zu informieren. Dank des drehbaren Bildschirms können Sie die Aufnahme aus jedem Winkel verfolgen. Aufnahmegriff für einfaches Vloggen Vlogging geht noch leichter mit dem optionalen GP-VPT2BT drahtlosen Aufnahmegriff, der für stabilere Aufnahmen sorgt und auch als Stativ funktioniert. Der Zoom-Hebel und die Aufnahmetaste befinden sich auf der Seite des Griffs, sodass sie mühelos bedient werden können. Teilen und verbinden Einfache Smartphone-Verbindung Mit der mobilen Anwendung Creators' App war es noch nie so einfach, Ihre Kamera und Ihr Smartphone zu verbinden. Die Übertragung wird auch dann im Hintergrund fortgesetzt, wenn sich das Display abschaltet oder eine andere App geöffnet wird. Über Ihr Smartphone oder Ihren PC können Sie die Kamera auch aus der Ferne bedienen. Einfaches Streaming mit nur einem Kabel Machen Sie die ZV-1 II zu einer hochwertigen Webkamera, indem Sie ein kompatibles Gerät über USB anschließen. Der große 1″-Bildsensor und Creative Look Voreinstellungen garantieren lebendige Bilder. Cloud-Services von Sony Melden Sie sich bei der Creators' Cloud an, um die Tools von Sony optimal zu nutzen. Dort haben Sie Zugriff auf Cloud-Dienste wie Master Cut (Beta), der Kamerametadaten und Cloud-KI nutzt, um effizient grobe Filmschnitte zu erstellen und so Zeit zu sparen. Mit Ci Media Cloud verläuft die Zusammenarbeit bei der Produktion problemlos. Erweiterte Funktionen Hochwertige Bilder Die ZV-1 II bietet leistungsstarke Funktionen und beeindruckende Bildqualität im kompakten Gehäuse. Ihr großer 1″-Bildsensor ermöglicht professionelle Aufnahmen im XAVC S Format mit bis zu 30p und in 4K sowie bis zu 120p in Full HD für bis zu 5-fache Zeitlupe. Sie unterstützt auch die gleichzeitige Proxy-Aufnahme für eine effiziente Nachbearbeitung. Hält mit Ihrer Kreativität mit Mit der ZV-1 II können Sie Ihre fotografischen Fertigkeiten ganz einfach verbessern. Genau wie professionelle Kameras der Cinema Line oder der α Serie unterstützt die ZV-1 II die Bildprofile S-Log3 und S-Gamut3.Cine für noch mehr Flexibilität bei der Nachbearbeitung. Integrierter ND-Filter Das ZEISS® Vario-Sonnar T* 18-50mm F1.8-4 Zoomobjektiv verfügt über einen ND-Filter, der die Belichtung um drei Blendenstufen steuert. Bilder sind dann auch bei hellem Licht ausdrucksstark. Die Schärfe bleibt über den gesamten Zoombereich gleich, sodass Sie alle für einen lebendigen Vlog erforderlichen Aufnahmen machen können. Audioqualität der nächsten Generation Verbessern Sie durch externe Mikrofone die Vlog-Audioqualität noch weiter. Das ECM-G1 nimmt beispielsweise den Sound direkt vor der Kamera auf und wird ohne Kabel angeschlossen. Oder wählen Sie aus der umfangreichen Produktpalette von Sony, die für zahlreiche Anwendungen geeignet ist. Verbesserung unserer Ökobilanz Null ist unser Ziel Inspiriert von der Schönheit der Welt möchte Sony seinen Beitrag leisten, um die Erde zu erhalten, und gleichzeitig Produzenten ermöglichen, noch schönere und kreativere Aufnahmen zu schaffen. Die Sony Group möchte bis 2040 einen ökologischen Fußabdruck von Null erreichen und verstärkt dazu das eigene Engagement für den Umweltschutz. Plastikfreie Außenverpackung Die Außenverpackung der ZV-1 II ist plastikfrei. Sie besteht aus dem Original Blended Material von Sony, d. h. aus Bambus, Zuckerrohr und recyceltem Papier. Dadurch ist die Verpackung nicht nur hochwertig und haltbar, sondern auch recycelbar, wodurch die Umweltbelastung reduziert wird. Verwendung von recyceltem Plastik SORPLAS™ ist ein von Sony entwickeltes langlebiges und mehrfach recyceltes Material. Wir verwenden es mit anderen recycelten Materialien für Kameragehäuse, ohne Leistung und Funktionalität zu beeinträchtigen. In den letzten zehn Jahren wurden in unseren Digital-/Videokameras etwa 379 Tonnen Neukunststoff durch recycelte Kunststoffe ersetzt. Windschutz aus recyceltem Polyester Die Fasern für den Windschutz des ZV-1 II werden nur aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. In umfangreichen Tests wurde sichergestellt, dass die Klangqualität und die Unterdrückung von Windgeräuschen unseren Standards entsprechen und die Umweltbelastung reduziert wird, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Vlogging für alle Verbesserte Barrierefreiheit durch Bildschirmleser Über die Bildschirmlesefunktion wird Text auf dem Bildschirm laut vorgelesen. Navigieren Sie dazu einfach zu [Einrichten] und aktivieren Sie die Funktion [Bildschirmleser]. Die Lautstärke kann über [Soundoptionen] eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
4.2
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Objektiv
Brennweitenbereich
6.9 - 17.6 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
18 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
50 mm
Kamera
Stativbefestigung
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
Mono
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/32000 s
Längste Verschlusszeit
1 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Motion-JPEG Framerate
29.97 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@23.98fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@29.97fps
Gewicht und Abmessungen
Breite
105.5 mm
Tiefe
46.7 mm
Höhe
60 mm
Bildschirm
Display
TFT
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
3 "
Bildschirmdiagonale (cm)
7.5 cm
Display-Auflösung
921600 dot
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MS Duo, SD
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
125
ISO-Empfindlichkeit (max)
12800
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
20.1 MP
Sensor-Typ
Exmor RS CMOS
Maximale Bildauflösung
5472 x 3648 Pixel
Größe des Bildsensors
1 "
Foto Auflösung(en)
5472 x 3648, 3888 x 2592, 2736 x 1824
Bildstabilisator
Ja
Megapixel insgesamt
21 MP
Bildsensorgröße (B x H)
13.2 x 8.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Systemkamera, sony digitalcamera, digitalkamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 689,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,81*
€ 914,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,03*
€ 908,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,50*
€ 884,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,39*
€ 864,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,66*
€ 820,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.