| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-111633417 Herst.-Nr.: IPC14P61ICONMAGBLK EAN/GTIN: 8033830312663 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 100 mm | | Verpackungstiefe | 16 mm | | Verpackungshöhe | 200 mm | | Paketgewicht | 80 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Mikrofaser, Silikon | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Pro | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | MagSafe-kompatibel | Ja | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 pro schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |