| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-111619786 Herst.-Nr.: 24994 EAN/GTIN: 8713439249941 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 170 mm | | Tiefe | 85 mm | | Höhe | 200 mm | | Gewicht | 237 g | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 90 dB | | Magnettyp | Neodym | | Treibereinheit | 50 mm | | THD, totalklirren | 0.1 % | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Gaming | | Produktfarbe | Schwarz, Grün | | Headset-Typ | Binaural | | Lautstärkeregler | Drehregler | | Typ Steuereinheit | On-ear control unit | | Steuerung | Leiter, Drehregler | | Kabellänge | 1.2 m | | Kabelfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | | Klappbares Mikrofon | Ja | | Mikrofon Stummschaltung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Trust Headsets, Xbox Headset, Xbox Zubehör, headset binaural klinke 3,5mm, computer headset, computer-headset 3,5 klinke |
| | |
| |