Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 5 A515-58M-5886 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire 5 A515-58M-5886 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A515-58M-5886 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A515-58M-5886 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A515-58M-5886 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A515-58M-5886 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A515-58M-5886 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A515-58M-5886 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A515-58M-5886 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A515-58M-5886 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A515-58M-5886 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111488329
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KHGEG.006
EAN/GTIN:
     4711121595776
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Dank der zahlreichen Funktionen des Acer Aspire 5 können Sie unzählige Aufgaben erledigen. Mit den neuesten Prozessoren von Intel® Core™1 der 13. Generation und NVIDIA® GeForce RTX®-Grafik1 für gestochen scharfes Multitasking, um Ihrer Leidenschaft nachzugehen.

Reibungsloser Betrieb
Erledigen Sie Ihre täglichen Aufgaben ganz einfach mit einer Reihe von Funktionen, die Ihren Alltag aufwerten – wie TwinAir Cooling1, eine Webcam mit 1080 Pixeln, eine Lufteinlasstastatur und eine Aluminiumabdeckung in mehreren lebendigen Farben1.

Bestens gerüstet
Maximieren Sie Ihre Multitasking-Fähigkeiten und Ihre Produktivität mit den neuesten Intel® Core™-Prozessoren1 der 13. Generation für schnellere Leistung. Mit integriertem LPDDR5-Speicher und M.2-SSD-Speicher ist das Aspire 5 genau das, was Sie gerade brauchen.

RTX. Es geht LOS.
Bringen Sie Ihr Game mit Aspire 5 auf ein neues Level – mit einer NVIDIA® GeForce RTX®-dedizierten Grafikkarte, der fortschrittlichsten Plattform für Ray Tracing und KI-Technologien, die unser Gaming und unsere Kreativität revolutionieren.

Klare und komfortable Anzeige
Mit einem Seitenverhältnis von 16:10 und schmalem Rahmen sehen und erreichen Sie mehr – wählen Sie zwischen 35,6 cm (14 Zoll), 38,1 cm (15 Zoll) oder 43,2 cm großen (17 Zoll) IPS-Displays mit 1080 Pixeln oder übertreffen Sie das sogar mit der QHD-Option und 1440 Pixeln – alles ausgestattet mit der visuellen Technologie von Acer für dynamische Farben und hohen Sehkomfort.

Überzeugende Zusammenarbeit
Genieße gestochen scharfe Bilder und Sound bei Videoanrufen mit Acer PurfiedView™ und zwei digitalen Mikrofonen mit Acer PurifiedVoice™. Intelligente KI-Lösungen, die für eine sichere Zusammenarbeit entwickelt wurden.

Automatisches Framing
Setzen Sie sich mit der automatischen Bildausblendung in die Mitte, um die bestmögliche Ansicht zu erzielen und ein ansprechendes, natürlicheres Erlebnis zu ermöglichen.

Erweitertes Verwischen des Hintergrunds
Wenn Sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, was im Hintergrund läuft, können Sie bessere Leistung bringen. Dank der erweiterten Funktion zum Verwischen des Hintergrunds können Sie Ablenkungen vermeiden.

Blick-Korrektur
Passen Sie Ihren Blickwinkel mittels KI-unterstützter Blick-Korrektur automatisch an und halten Sie wichtigen Augenkontakt mit Ihren wichtigsten Verbindungen.

Konnektivität
Verbinde oder lade Geräte mit einer Vielzahl von Anschlussoptionen. So können Sie Ihre Produktivität und Funktionalität für jede Aufgabe steigern.


Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48.85 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Steel Gray
Gehäusematerial
Aluminium
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
498 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Speicherlayout
1 x 16 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1780 g
Breite
361 mm
Tiefe
237 mm
Höhe
17.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
1 month trial for new Microsoft 365 customers.
Mitgelieferte Software
Acer Care Center, Planet9
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1335U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 644,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,90*
€ 855,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,99*
€ 843,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,08*
€ 824,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,15*
€ 804,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,29*
€ 766,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,19*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,45*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,54*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,12*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,29*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,79*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,77*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 12,18*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,32*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,51*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,15*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,72*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,24*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 140,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.