Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111487897
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55DZ0PJB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6500 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Robustes Design
Ja
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Windows Hello
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
4
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Spritzwassergeschützte Tastatur
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2080 g
Breite
345 mm
Tiefe
32.8 mm
Höhe
272 mm
Energie
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 60 °C
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
HD-Typ
HD
Panel-Typ
IPS
Blendfreier Bildschirm
Ja
Helligkeit
1000 cd/m²
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1145G7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Connector
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.768,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.890,67*
€ 2.249,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.877,66*
€ 2.234,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.826,10*
€ 2.173,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.794,13*
€ 2.135,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.768,29*
€ 2.104,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 312,60*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 623,45*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 72,85*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 72,53*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 170,71*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 375,17*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,56*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 61,88*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 191,62*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 155,19*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 281,35*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCB551M
ab € 264,27*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 188,99*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 240,22*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN553U
ab € 182,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.