Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 718 RAYZEE Konsolen-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 718 RAYZEE Konsolen-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Trust GXT 718 RAYZEE Konsolen-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Trust GXT 718 RAYZEE Konsolen-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Trust GXT 718 RAYZEE Konsolen-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Trust GXT 718 RAYZEE Konsolen-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Trust GXT 718 RAYZEE Konsolen-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Trust GXT 718 RAYZEE Konsolen-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Trust GXT 718 RAYZEE Konsolen-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Trust GXT 718 RAYZEE Konsolen-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Trust GXT 718 RAYZEE Konsolen-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Trust GXT 718 RAYZEE Konsolen-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111222234
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25071
EAN/GTIN:
     8713439250718
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
trust gaming stuhl
gaming stuhl
Klappbarer Gaming-Floor-Stuhl für komfortables Gaming auf der Konsole

Auseinanderfalten. Spielen. Chillen.
So einfach ist das! Mit dem faltbaren Design ist Rayzee einsatzbereit, noch bevor die Konsole hochgefahren ist. Nach dem Spiel einfach zusammenfalten und wieder unsichtbar unter dem Bett oder im Schrank verstauen.

Auf Wolke sieben
Herrlich faulenzen mit Rayzee! Ganz egal, ob du gamen, relaxen oder einen kurzen Power Nap machen willst, die extraweiche Polsterung von Rayzee bietet dir stundenlang höchsten Komfort. Sitzt man bequem, läufts auch mit dem Gaming.

Um 180 Grad
Flach auf dem Fußboden oder im 90°-Winkel: Rayzees verstellbare Kopfstütze und Rückenlehne bieten dir zahlreiche Optionen für eine bequeme und praktische Gaming-Haltung. Bei fünf verschiedenen Positionen findest du auf jeden Fall den perfekten Winkel!

Der einzig Wahre
Ein Gaming-Stuhl im wahrsten Sinne des Wortes. Rayzee wurde speziell entwickelt, damit du völlig in deinen Konsolen-Games oder deinen liebsten Serien aufgehen kannst - wer bequem spielt, gewinnt!

Für die Ewigkeit gebaut
Wer sagt, dass Rayzee nicht zum Spielen da ist? Der strapazierfähige Stuhl hat ein Metallgestell und pflegeleichtes PU-Leder und eignet sich perfekt für 100 - 190 cm große Gamer bis zu 125 kg.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Konsolen-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
125 kg
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Mindestbenutzerhöhe
100 cm
Maximale Benutzerhöhe
195 cm
Sockelfarbe
Schwarz
Sitzfarbe
Schwarz
Sitzmaterial
Leder, Polyurethan
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Drehungswinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
1300 mm
Höhe (max)
160 mm
Sitzbreite
440 mm
Lehnenhöhe
500 mm
Gewicht
4750 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.