Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase Gremio 5565 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110846410
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5565 BLACK BACKPACK
EAN/GTIN:
     4260709011868
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
460 g
Volumen (l)
22 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Stil
Urban
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen
Reißverschlusstasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Griff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserabweisend
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, riva case backpack, back pack, rucksack schwarz, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.