Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Instant Comfort Compact SO2321 Drinnen Grau 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Instant Comfort Compact SO2321 Drinnen Grau 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort Compact SO2321 Drinnen Grau 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort Compact SO2321 Drinnen Grau 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort Compact SO2321 Drinnen Grau 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort Compact SO2321 Drinnen Grau 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort Compact SO2321 Drinnen Grau 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort Compact SO2321 Drinnen Grau 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort Compact SO2321 Drinnen Grau 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort Compact SO2321 Drinnen Grau 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort Compact SO2321 Drinnen Grau 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort Compact SO2321 Drinnen Grau 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort Compact SO2321 Drinnen Grau 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort Compact SO2321 Drinnen Grau 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110845507
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     SO2321F2
EAN/GTIN:
     3121040089613
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter rowenta
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Schnellaufheizung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Kabellänge
1.85 m
Überhitzungsschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur, Tisch
Produktfarbe
Grau
Tragbar
Ja
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Power-LED
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
272 mm
Gewicht
1800 g
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
1975 g
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Heizleistung
1800 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Geeignet für Räume bis zu
35 m²
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
44 dB
Thermostat Typ
Mechanisch
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 1800 w
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.