Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Instant Comfort SO6511 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Instant Comfort SO6511 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort SO6511 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort SO6511 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort SO6511 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort SO6511 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort SO6511 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort SO6511 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort SO6511 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort SO6511 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort SO6511 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort SO6511 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort SO6511 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort SO6511 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort SO6511 Drinnen Grau 2200 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110845421
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     SO6511F2
EAN/GTIN:
     3121040089606
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Schnellaufheizung
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Kabellänge
1.85 m
Überhitzungsschutz
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur, Tisch
Produktfarbe
Grau
Tragbar
Ja
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Power-LED
Ja
Für Badezimmer geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
2220 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
2447 g
Energie
Leistung
2200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Heizleistung
2200 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1200 W
Geeignet für Räume bis zu
35 m²
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
45 dB
Thermostat Typ
Mechanisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.