Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 5873 Zubehör für TV-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 5873 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 5873 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 5873 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 5873 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 5873 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 5873 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 5873 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 5873 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 5873 Zubehör für TV-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110730704
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     5873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
1222 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
746 mm
Merkmale
Produkttyp
Rahmen
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
LG 55XE4F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,03*
€ 321,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,07*
€ 317,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,16*
€ 295,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,28*
€ 285,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.