Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 5870 Zubehör für TV-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 5870 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 5870 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 5870 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 5870 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 5870 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 5870 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 5870 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 5870 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 5870 Zubehör für TV-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110730531
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     5870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
1222 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
746 mm
Merkmale
Produkttyp
Rahmen
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
WH OH 55
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,80*
€ 321,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,16*
€ 315,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,71*
€ 291,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,33*
€ 283,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.