Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 50731800 Schuhregale offen Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 50731800 Schuhregale offen Schwarz, Holz
WENKO 50731800 Schuhregale offen Schwarz, Holz
WENKO 50731800 Schuhregale offen Schwarz, Holz
WENKO 50731800 Schuhregale offen Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110660369
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50731800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuhablage
Schuhregal
schuhablage wenko
schuhregal
Interior Design auf höchstem Niveau – die trendige Wohnserie Loft im Industrial Style verleiht Ihren Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz schaffen die Möbel den idealen Kontrast zu hellen Wohnzimmern, Fluren, Küchen, Bädern & Schlafzimmern mit Wohlfühlfaktor und setzen einen Akzent, der die Aufmerksamkeit Ihrer Gäste auf sich zieht. WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Loft Design Möbel-Serie auch besonders haltbar und robust aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet. Die Schuhbank mit Sitzpolster Loft ist aus stabilem MDF gefertigt und in natürlicher Bambus-Optik gehalten. Welcome back Bambus – der Look wandert ins moderne Zuhause von Heute und liegt absolut im Trend. Das passende Sitzpolster ist im angesagten Schwarz gehalten und schafft so den gewünschten Kontrast im Industrie-Design. Die moderne Schuhbank ist eine gelungene Kombination aus Sitzbank und Schuhregal. Mit einer bequem gepolsterten Sitzfläche ausgestattet eignet sie sich ideal zum An- und Ausziehen von Schuhen und Stiefeln. Diese können dann gleich im Schuhregal darunter leicht und übersichtlich verstaut werden. Die schöne Ablage mit ihren 10 Fächern bietet Platz für vier Paar Schuhe mit hohem Schaft und sechs Paar Schuhe mit niedrigem Schaft. Besonders clever: Die Regalböden der beiden äußeren Fächer lassen sich jeweils in drei verschiedenen Höhen positionieren. Ganz variabel und ganz nach Ihren Bedürfnissen! Die behagliche, schwarze Sitzfläche hat einen hochwertigen Polyesterbezug, der abnehmbar und waschbar ist. Mit dem Schuhschrank Loft haben Sie einen echten Blickfang für Flur und Garderobe. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Regalen, Schränken & Co. der Loft-Serie. So erhält Ihr zu Hause ein cooles Fabrikflair.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1030 mm
Höhe
480 mm
Tiefe
295 mm
Merkmale
Typ
offen
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Material
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Anzahl der Schuhpaare
10
Anzahl der Regale
6 Regale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 13 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.