Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland GO:MIXER PX Audio-Mixer 11 Kanäle Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland GO:MIXER PX Audio-Mixer 11 Kanäle Schwarz, Weiß
Roland GO:MIXER PX Audio-Mixer 11 Kanäle Schwarz, Weiß
Roland GO:MIXER PX Audio-Mixer 11 Kanäle Schwarz, Weiß
Roland GO:MIXER PX Audio-Mixer 11 Kanäle Schwarz, Weiß
Roland GO:MIXER PX Audio-Mixer 11 Kanäle Schwarz, Weiß
Roland GO:MIXER PX Audio-Mixer 11 Kanäle Schwarz, Weiß
Roland GO:MIXER PX Audio-Mixer 11 Kanäle Schwarz, Weiß
Roland GO:MIXER PX Audio-Mixer 11 Kanäle Schwarz, Weiß
Roland GO:MIXER PX Audio-Mixer 11 Kanäle Schwarz, Weiß
Roland GO:MIXER PX Audio-Mixer 11 Kanäle Schwarz, Weiß
Roland GO:MIXER PX Audio-Mixer 11 Kanäle Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110629600
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     GO:MIXER PX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Energie
Energieverbrauch
170 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
215 g
Audio
Anzahl Kanäle
11 Kanäle
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Line-Eingänge (RCA)
2
Weitere Suchbegriffe: mischpult roland, club mixer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.