Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Tricoflex Gartenschlauch 25 m Über Boden Polyvinylchlorid (PVC) Gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hozelock Tricoflex Gartenschlauch 25 m Über Boden Polyvinylchlorid (PVC) Gelb
Hozelock Tricoflex Gartenschlauch 25 m Über Boden Polyvinylchlorid (PVC) Gelb
Hozelock Tricoflex Gartenschlauch 25 m Über Boden Polyvinylchlorid (PVC) Gelb
Artikel-Nr.:
     1690-4000350217
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     116887
EAN/GTIN:
     3291671168879
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Tricot-Gewebe-Wasserschlauch
Tricot-Gewebeschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
25 m
Unterstützte Positionierung
Über Boden
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl der Schichten
5
Flexischlauch
Ja
Maximaler Eingangswasserdruck
23 bar
Max. Temperatur des Inputwassers
60 °C
Minimum Input Wasserdruck
-15 °C
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Schlauchdurchmesser
19 mm
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
3.15 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
656
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,81*
€ 2,26*
1 Tag
875
25
pro Meter
€ 5,45*
ab € 1,82*
€ 2,27*
1 Tag
613
25
pro Meter
€ 5,59*
ab € 1,90*
€ 2,37*
6 Tage
875
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,85*
€ 2,40*
2 Tage
875
25
pro Meter
€ 4,99*
ab € 1,99*
€ 2,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 125 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 56,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.