Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GWN7662 WLAN Access Point 4804 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GWN7662 WLAN Access Point 4804 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7662 WLAN Access Point 4804 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110378763
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GWN7662
EAN/GTIN:
     6947273704485
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungstiefe
258 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Paketgewicht
910 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
6
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.26 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
205.3 mm
Tiefe
205.3 mm
Höhe
45.9 mm
Gewicht
540 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Anzahl der SSID-Unterstützung
32
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
4804 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
573.5 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
4804 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Maximum Innenabstand
175 m
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
9 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Status
Zertifizierung
FCC, CE, RCM, IC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.