Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN PLD653512 LED-Beleuchtungssteuerung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVN PLD653512 LED-Beleuchtungssteuerung Schwarz
EVN PLD653512 LED-Beleuchtungssteuerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109881411
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     PLD653512
EAN/GTIN:
     4037293404815
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 15cm primärseitig und 15cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz
Dimmbar
Ja
Umgebungstemperaturbereich
-20 - 50 °C
Schutzart
II
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energie
Leistung
12 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsstrom
0.35 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
24 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.