Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle LMDA-POA 50G-FI Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle LMDA-POA 50G-FI Roller
Blickle LMDA-POA 50G-FI Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109876076
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     276394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Bürostuhlrolle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
200 kg
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
71 mm
Gewicht
253 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.