| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-109870157 Herst.-Nr.: 27486 EAN/GTIN: 4005556274864 |
| |
|
| | |
| Mehr Action mit dem Element Releaser der GraviTrax PRO Linie. Der erste Stein, der drei Ebenen miteinander verbindet und sich Kugeln beeinflussen.
Mit diesem Element werden Abhängigkeiten über drei Ebenen erschaffen. In der obersten Ebene können auf zwei Eingängen Kugeln in den Releaser hineinrollen. Sobald eine Kugel auf der untersten Ebene durch den Releaser rollt, wird eine Kugel auf der obersten Ebene frei und verlässt den Stein auf der mittleren Ebene. Damit kann der Releaser als Verzögerer und Kugelauslöser in die Bahn eingebaut werden. Ein Feuerwerk von Kugelexplosionen kann entstehen. Ein manuelles Laden ist nicht notwendig!
GraviTrax ist ein flexibel erweiterbares, interaktives Kugelbahnsystem für Kinder ab 8 Jahren: Mit GraviTrax bauen Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht nur einfache Kugelbahnen. Sie erschaffen einzigartige Kugelbahnwelten. Durch das freie Konzipieren der Kugelbahnen und das Erforschen des Rollverhaltens der Kugeln wird das Verständnis für Wissenschaft geschärft und Schwerkraft hautnah erlebbar. Das GraviTrax Universum beinhaltet drei spannende Linien – CORE, PRO und POWER. Alle GraviTrax Linien und Produkte können frei miteinander kombiniert werden. Durch unzählige Erweiterungen mit klassischen Bauelementen oder Steine, die besondere Action und Tricks ermöglichen, lässt sich das GraviTrax-Universum unendlich vergrößern. So kann jeder individuell tüfteln, ausprobieren und über sich hinausbauen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Spielzeug-Murmelbahn | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | | Ursprungsland | Tschechische Republik | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 110 mm | | Verpackungstiefe | 110 mm | | Verpackungshöhe | 60 mm | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
| | |
| | | |
| |