Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo D31 STD Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo D31 STD Midi Tower Weiß
Jonsbo D31 STD Midi Tower Weiß
Jonsbo D31 STD Midi Tower Weiß
Jonsbo D31 STD Midi Tower Weiß
Jonsbo D31 STD Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109864480
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     D31 STD WHITE SC
EAN/GTIN:
     6970620552507
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
DTX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
1
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
168 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
347.5 mm
Gewicht
6500 g
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
140, 120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
140, 120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
140, 120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Vorderseite
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.