Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Gewindeformende Schrauben
>
Bohrschraube
>
Holzbohrschraube
>
Artikel
K2 2004112 Schraube/Bolzen 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-109851305
Hersteller:
K2
Herst.-Nr.:
2004112
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzbohrschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
27 g
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopftyp
Hex
Vorgesehene Verwendung
Solarpanel
Produktfarbe
Silber
Kompatible Produkte
K2 InsertionRail System, K2 SingleRail System, K2 SolidRail System
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schrauben & Bolzen
Weitere Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
,
Tellerkopf-Holzbauschraube
,
Tellerkopf-Holzschraube
,
Tellerkopf-Schraube
,
Tellerkopfholzbauschraube
,
Tellerkopfholzschraube
,
Tellerkopfschraube
,
holzbauschraube tellerkopf 8 x 100
,
holzbauschraube
,
holzbauschraube tellerkopf
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,5382*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,661*
€ 1,9766
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,541*
€ 1,8338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7182*
€ 0,85466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6882*
€ 0,81896
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6682*
€ 0,79516
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5382*
€ 0,64046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen