Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109780637
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 B51 000
EAN/GTIN:
     4059952613239
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Produkt-Highlights

Die kabellose GCM 18V-216 D Professional bietet maximale Schnittleistung dank ihres BITURBO Brushless-Antriebs kombiniert mit einem ProCORE18V-Akku. Die mobile Kapp- und Gehrungssäge ermöglicht durch ihre abnehmbaren Werkstückauflagen und langen Tischverlängerungen eine gute Kontrolle beim Schneiden langer Materialstücke. Ihre beidseitige Neigungseinstellung mit ergonomischem Klemmrad für vertikalen Gehrungswinkel sorgt für Komfort und Flexibilität bei anspruchsvollen Schnitten.

Ausstattung und Anwendung

Die GCM 18V-216 D Professional ist vielseitig einsetzbar für Querschnitte, Gehrungsschnitte und Neigungsschnitte in Holz, Aluminium und PVC-Kunststoff. Er ist mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel. Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Für eine ausreichende Laufzeit werden 8 Ah oder 12 Ah empfohlen. Sie ist auch kompatibel mit allen Bosch Saugern, GTA-Arbeitstischen und Sägeblättern für Akku-Kapp- und Gehrungssägen. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.

Zusätzliche Informationen

Die leichte Akku-Kapp- und Gehrungssäge bietet verschiedene einhändige oder beidhändige Trageoptionen und ist dank ihrer kompakten Bauweise leicht zu transportieren. Durch den Doppellinienlaser mit Laserlinien links und rechts des Sägeblatts ermöglicht sie präzisere Schnitte.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klingendurchmesser
216 mm
Klingenbohrung
30 mm
Merkmale
Fasentyp
Doppelte Fase
Laserführung
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Staubextraktion
Ja
Soft-Start
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
18 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
5000 RPM
Mitre Setting (links)
48 °
Gehrungseinstellung (rechts)
48 °
Abschrägung Eintellung (links)
47 °
Abschrägung Einstellung (rechts)
47 °
Abläng-Kapazität (0° x 0°)
66 x 305 mm
Schrägschnittkapazität (0° x 45°)
42 x 305 mm
Gehrungsschnittkapazität (45° x 0°)
66 x 215 mm
Schallleistungspegel
107 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
464 mm
Tiefe
770 mm
Höhe
594 mm
Gewicht
16200 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 416,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,23*
€ 495,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,15*
€ 460,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,98*
€ 448,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,71*
€ 442,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,09*
€ 432,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.