Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI AX1800 WiFi USB Adapter Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI AX1800 WiFi USB Adapter Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
MSI AX1800 WiFi USB Adapter Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
MSI AX1800 WiFi USB Adapter Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
MSI AX1800 WiFi USB Adapter Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
MSI AX1800 WiFi USB Adapter Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
MSI AX1800 WiFi USB Adapter Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109752472
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     AX1800 WIFI USB ADAPTER
EAN/GTIN:
     4711377002875
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenzbereich
2.4GHz / 5GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle
USB 2.0
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Männlich
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
37 g
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.