Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LEDONA square IP65 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LEDONA square IP65 Deckenbeleuchtung LED
RZB LEDONA square IP65 Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109408845
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901794.002
EAN/GTIN:
     4051859917809
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP65
Schutzart
II
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
50 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
810 g
Länge (mm)
130 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
5 A
Einschaltzeit
50 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982703.002
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.