Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB MAGCARDO maxi Einbaustrahler Silber LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB MAGCARDO maxi Einbaustrahler Silber LED
RZB MAGCARDO maxi Einbaustrahler Silber LED
RZB MAGCARDO maxi Einbaustrahler Silber LED
RZB MAGCARDO maxi Einbaustrahler Silber LED
RZB MAGCARDO maxi Einbaustrahler Silber LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109402449
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     722202.004.76
EAN/GTIN:
     4051859867845
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Silber
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rechteck
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
1120 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2150 lm
Strahlungswinkel
33 °
Beleuchtungseffizienz
65 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
36 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 197,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,18*
€ 213,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982374.000
€ 11,11*
Zubehör
RZB Leuchten
982374.010
€ 15,21*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.003
€ 30,91*
Zubehör
RZB Leuchten
982703.002
€ 3,70*
Zubehör
RZB Leuchten
982375.003
€ 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.