Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB HELEDON maxi Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB HELEDON maxi Deckenbeleuchtung LED
RZB HELEDON maxi Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109401923
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931250.003.2.76
EAN/GTIN:
     4051859878612
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2900 lm
Strahlungswinkel
44 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
97
Beleuchtungseffizienz
88 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
183 mm
Gewicht
1280 g
Durchmesser
123 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
33 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
36 A
Einschaltzeit
250 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,12*
€ 301,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,34*
€ 296,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,20*
€ 271,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982374.000
ab € 7,62*
Zubehör
RZB Leuchten
982422.002
ab € 8,93*
Zubehör
RZB Leuchten
982649.002
ab € 46,75*
Zubehör
RZB Leuchten
982650.002
ab € 46,65*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.023
ab € 29,29*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.003
ab € 29,15*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.013
ab € 29,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.